SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DT500-A111S02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1042561
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Versorgungsspannung - 10 V
Laserschutzklasse - Klasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084189791
Sonepar Artikelnummer
120911935
Hersteller Artikelnummer
1042561
Hersteller Typ
DT500-A111S02
Hersteller Artikel Nr.:
1042561
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
10 V
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.904 kg


