SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DT500-A123

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040468
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084206092
Sonepar Artikelnummer
120911406
Hersteller Artikelnummer
1040468
Hersteller Typ
DT500-A123
Hersteller Artikel Nr.:
1040468
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
10 V
Breite des Sensors:
48 mm
Länge des Sensors:
146 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
100 mm²
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Standard für Schnittstellen:
CANOpen
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.904 kg


