SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DT500-A311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040475
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Messbereich Länge - 7000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084177859
Sonepar Artikelnummer
120911411
Hersteller Artikelnummer
1040475
Hersteller Typ
DT500-A311
Hersteller Artikel Nr.:
1040475
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Messbereich Länge:
7000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
10 V
Breite des Sensors:
48 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
146 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
100 mm²
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.902 kg


