SICK - Lumineszenzsensoren , LUT1B-11325

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024127
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084181214
Sonepar Artikelnummer
120909890
Hersteller Artikelnummer
1024127
Hersteller Typ
LUT1B-11325
Hersteller Artikel Nr.:
1024127
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
47.5 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums:
blau
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Schaltfrequenz:
6000 Hz
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.283 kg


