SICK - Lumineszenzsensoren , LUT1B-41225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024125
Leuchtmittel - UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Nenntastweite - 50 mm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084189463
Sonepar Artikelnummer
120909888
Hersteller Artikelnummer
1024125
Hersteller Typ
LUT1B-41225
Hersteller Artikel Nr.:
1024125
Leuchtmittel:
UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Nenntastweite:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
47.5 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums:
blau
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Schaltfrequenz:
600 Hz
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.283 kg


