SICK - Lumineszenzsensoren , LUT1U-11331

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024128
Lichtart - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084168055
Sonepar Artikelnummer
120909891
Hersteller Artikelnummer
1024128
Hersteller Typ
LUT1U-11331
Hersteller Artikel Nr.:
1024128
Lichtart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Schaltfrequenz:
6000 Hz
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.288 kg


