SICK - Lumineszenzsensoren , LUT1U-31231

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1028075
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 23 mm
Höhe des Sensors - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084198243
Sonepar Artikelnummer
120910020
Hersteller Artikelnummer
1028075
Hersteller Typ
LUT1U-31231
Hersteller Artikel Nr.:
1028075
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.292 kg


