SICK - Lumineszenzsensoren , LUT3-850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012869
Leuchtmittel - UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Lichtart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084104121
Sonepar Artikelnummer
120909692
Hersteller Artikelnummer
1012869
Hersteller Typ
LUT3-850
Hersteller Artikel Nr.:
1012869
Leuchtmittel:
UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Lichtart:
sonstige
Nenntastweite:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
60 mA
Lichtfleck:
75 mm²
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Ja
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Mit Wechselobjektiv:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Zeitfunktion:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.362 kg


