SICK - Lumineszenzsensoren , LUT8U-11101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046711
Leuchtmittel - UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Lichtart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084181894
Sonepar Artikelnummer
120912256
Hersteller Artikelnummer
1046711
Hersteller Typ
LUT8U-11101
Hersteller Artikel Nr.:
1046711
Leuchtmittel:
UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Lichtart:
sonstige
Nenntastweite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Umgebungstemperatur:
-25 .. 75 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.363 kg


