SICK - Lumineszenzsensoren , LUT9U-11216

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082039
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 30.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084376153
Sonepar Artikelnummer
120918873
Hersteller Artikelnummer
1082039
Hersteller Typ
LUT9U-11216
Hersteller Artikel Nr.:
1082039
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.366 kg


