Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Lumineszenzsensoren , LUT9U-11406

SICK
kopierenkopieren
SICK - Lumineszenzsensoren ,  LUT9U-11406

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1047051

  • Leuchtmittel - UV-LED

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Lichtart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084169304

Sonepar Artikelnummer

120912293

Hersteller Artikelnummer

1047051

Hersteller Typ

LUT9U-11406

Hersteller Artikel Nr.:

1047051

Leuchtmittel:

UV-LED

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Lichtart:

sonstige

Nenntastweite:

90 mm

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Ja

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

30.4 mm

Höhe des Sensors:

53 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

100 mA

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schaltfrequenz:

6500 Hz

Umgebungstemperatur:

-25 .. 75 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.450 kg

Lumineszenzsensoren , LUT9 , Kommunikationsschnittstelle: - , Lichtsender: LED, Ultraviolettes Licht , Tastweite: 90 mm , Empfangsbereich: 450 nm ... 750 nm , Schaltausgang: PNP, NPN , Schaltart: Hellschaltend , Lichtfleckgröße: 12 mm x 12 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig , Lichtflecklage: Längs , Lichtaustritt: Lange Seite