SICK - Lumineszenzsensoren , LUT9U-P120L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046188
Leuchtmittel - UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Lichtart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084222450
Sonepar Artikelnummer
120912173
Hersteller Artikelnummer
1046188
Hersteller Typ
LUT9U-P120L
Hersteller Artikel Nr.:
1046188
Leuchtmittel:
UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Lichtart:
sonstige
Nenntastweite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
6500 Hz
Umgebungstemperatur:
-25 .. 75 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.361 kg


