SICK - Lumineszenzsensoren , LUTM-UN81162P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067296
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Lichtart - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084342868
Sonepar Artikelnummer
120916107
Hersteller Artikelnummer
1067296
Hersteller Typ
LUTM-UN81162P
Hersteller Artikel Nr.:
1067296
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Lichtart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
6000 Hz
Umgebungstemperatur:
-20 .. 75 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg


