Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Lumineszenzsensoren , LUTM-UP817A1P

SICK
kopierenkopieren
SICK - Lumineszenzsensoren ,  LUTM-UP817A1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1087463

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084407871

Sonepar Artikelnummer

120923746

Hersteller Artikelnummer

1087463

Hersteller Typ

LUTM-UP817A1P

Hersteller Artikel Nr.:

1087463

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.696 kg

Lumineszenzsensoren , LUTM , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link , Lichtsender: LED, Ultraviolettes Licht , Tastweite: 12,5 mm , Empfangsbereich: 450 nm ... 750 nm , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Lichtfleckgröße: 2 mm x 2,5 mm , Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig , Lichtflecklage: Längs , Lichtaustritt: Lange Seite