SICK - Magnete , MAG-0625-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7901783
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85051190
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084166822
Sonepar Artikelnummer
120923434
Hersteller Artikelnummer
7901783
Hersteller Typ
MAG-0625-A
Hersteller Artikel Nr.:
7901783
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.006 kg
Magnete , Beschreibung: Magnet ohne Befestigungsloch, Ø 6 mm, Höhe 25 mm


