SICK - Magnete , MAG-1003-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7901782
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85051910
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084166815
Sonepar Artikelnummer
120923433
Hersteller Artikelnummer
7901782
Hersteller Typ
MAG-1003-S
Hersteller Artikel Nr.:
7901782
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.005 kg
Magnete , Beschreibung: Magnet ohne Befestigungsloch, Ø 10 mm, Höhe 3 mm


