SICK - Magnete , MAG-3015-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7901786
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85051190
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084166853
Sonepar Artikelnummer
120923437
Hersteller Artikelnummer
7901786
Hersteller Typ
MAG-3015-B
Hersteller Artikel Nr.:
7901786
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.058 kg
Magnete , Beschreibung: Magnet mit Befestigungsloch für M5-Senkkopfschraube, Ø 31 mm, Höhe 15 mm


