SICK - Magnetische Näherungssensoren , MM08-60ANS-ZTK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040068
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084288111
Sonepar Artikelnummer
120911390
Hersteller Artikelnummer
1040068
Hersteller Typ
MM08-60ANS-ZTK
Hersteller Artikel Nr.:
1040068
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Schaltabstand:
0 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Länge des Sensors:
46 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
10 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 75 °C
Spannungsart:
DC
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.019 kg


