SICK - Magnetische Näherungssensoren , MM08-60APO-ZT0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069742
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - sonstige
Schaltabstand - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084315978
Sonepar Artikelnummer
120916614
Hersteller Artikelnummer
1069742
Hersteller Typ
MM08-60APO-ZT0
Hersteller Artikel Nr.:
1069742
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Schaltabstand:
0 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.019 kg


