SICK - Magnetische Näherungssensoren , MM12-45APS-ZCKS01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050342
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084259289
Sonepar Artikelnummer
120912493
Hersteller Artikelnummer
1050342
Hersteller Typ
MM12-45APS-ZCKS01
Hersteller Artikel Nr.:
1050342
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Schaltabstand:
0 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 75 °C
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.029 kg


