SICK - Magnetische Näherungssensoren , MM12-90ANS-ZU0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051013
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - sonstige
Schaltabstand - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084281600
Sonepar Artikelnummer
120912591
Hersteller Artikelnummer
1051013
Hersteller Typ
MM12-90ANS-ZU0
Hersteller Artikel Nr.:
1051013
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
sonstige
Schaltabstand:
5 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


