SICK - Magnetische Näherungssensoren , MM12-90APS-ZU0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029951
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084272905
Sonepar Artikelnummer
120910193
Hersteller Artikelnummer
1029951
Hersteller Typ
MM12-90APS-ZU0
Hersteller Artikel Nr.:
1029951
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Schaltabstand:
5 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Umgebungstemperatur:
-25 .. 75 °C
Min. Ausgangsstrom:
10 mA
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


