SICK - Magnetische Näherungssensoren , MM18-00APS-ZUK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1077120
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - sonstige
Schaltabstand - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084382987
Sonepar Artikelnummer
120918187
Hersteller Artikelnummer
1077120
Hersteller Typ
MM18-00APS-ZUK
Hersteller Artikel Nr.:
1077120
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Schaltabstand:
5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.095 kg


