SICK - Magnetische Näherungssensoren , MM18-70ANS-ZUK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040085
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - sonstige
Schaltabstand - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084264542
Sonepar Artikelnummer
120911396
Hersteller Artikelnummer
1040085
Hersteller Typ
MM18-70ANS-ZUK
Hersteller Artikel Nr.:
1040085
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
sonstige
Schaltabstand:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.090 kg


