SICK - Magnetische Näherungssensoren , MM18-70APO-ZCKS01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1049025
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - sonstige
Schaltabstand - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084275913
Sonepar Artikelnummer
120912437
Hersteller Artikelnummer
1049025
Hersteller Typ
MM18-70APO-ZCKS01
Hersteller Artikel Nr.:
1049025
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Schaltabstand:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.051 kg


