SICK - Magnetische Näherungssensoren , MQ10-60APSKU0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1078006
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Schaltabstand - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084404856
Sonepar Artikelnummer
120923553
Hersteller Artikelnummer
1078006
Hersteller Typ
MQ10-60APSKU0
Hersteller Artikel Nr.:
1078006
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Schaltabstand:
0 mm
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Durchmesser Sensor:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
5 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 75 °C
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.399 kg


