Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Mechanische Riegel für Sicherheitsschalter , MB1-BL10

SICK
kopierenkopieren
SICK - Mechanische Riegel für Sicherheitsschalter ,  MB1-BL10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1091789

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 83014090

  • Gewicht - 1.469 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084439117

Sonepar Artikelnummer

120919840

Hersteller Artikelnummer

1091789

Hersteller Typ

MB1-BL10

Hersteller Artikel Nr.:

1091789

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

1.469 kg

Mechanische Riegel für Sicherheitsschalter , MB1 , Entsperrknopf/ANSI-konformer Sperrmechanismus: ja , Fluchtentriegelung: nein , Rahmenplatte mit Rastfunktion: nein , Geeignet für: Sicherheitszuhaltungen i10 Lock (mit Betätiger iE10-S4), i110 Lock (mit Betätiger iE15-S1), TR110 Lock (mit Betätiger TR110-XAS) , Lieferumfang: Türriegeleinheit, lange Rahmenplatte, Adapter zur Betätigermontage (MB1-BRNC, MB1-BRLK), Sicherheitsschrauben zur Installation der beiliegenden Adapter, Montageanleitung