SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M2C-EA03400A10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085567
Anzahl der Strahlen - 3
Spannungsart - DC
Ausführung - Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - DeviceNet Safety
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084404566
Sonepar Artikelnummer
120919349
Hersteller Artikelnummer
1085567
Hersteller Typ
M2C-EA03400A10
Hersteller Artikel Nr.:
1085567
Anzahl der Strahlen:
3
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Reaktionszeit:
20 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Strahlabstand:
400 mm
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Breite:
31 mm
Höhe:
34 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.099 kg


