Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M2C-SA0250HA10

SICK
kopierenkopieren
SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken ,  M2C-SA0250HA10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1085563

  • Anzahl der Strahlen - 2

  • Reichweite des Schutzfeldes - 90 m

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Sender und Empfänger in einem Gehäuse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084418518

Sonepar Artikelnummer

120919345

Hersteller Artikelnummer

1085563

Hersteller Typ

M2C-SA0250HA10

Hersteller Artikel Nr.:

1085563

Anzahl der Strahlen:

2

Reichweite des Schutzfeldes:

90 m

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Sender und Empfänger in einem Gehäuse

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

DeviceNet Safety

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Detektionsvermögen für Probekörper:

90000 mm

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Strahlabstand:

500 mm

Umgebungstemperatur:

-30 .. 70 °C

Breite:

31 mm

Höhe:

34 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.910 kg

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , deTem , deTem-Variante: deTem2 Core , Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung , Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System , Systemteil: Sender , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Reichweite: 90 m , Strahlanzahl: 2 , Strahlabstand: 500 mm , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender