SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M2C-ZA02500C10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1102646
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.489 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084469978
Sonepar Artikelnummer
120924025
Hersteller Artikelnummer
1102646
Hersteller Typ
M2C-ZA02500C10
Hersteller Artikel Nr.:
1102646
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.489 kg
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , deTem , deTem-Variante: deTem2 Core A/P , Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung , Funktionsprinzip: Aktiv/Passiv-System , Systemteil: Aktiv-Einheit , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Reichweite: 8 m , Strahlanzahl: 2 , Strahlabstand: 500 mm , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Aktiv-Einheit, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download


