SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M4C-EA04300A10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082692
Anzahl der Strahlen - 4
Spannungsart - DC
Ausführung - Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - DeviceNet Safety
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084400490
Sonepar Artikelnummer
120918953
Hersteller Artikelnummer
1082692
Hersteller Typ
M4C-EA04300A10
Hersteller Artikel Nr.:
1082692
Anzahl der Strahlen:
4
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Reaktionszeit:
20 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Strahlabstand:
300 mm
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.099 kg


