SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M4C-EX03400A10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092044
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 1.365 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084448546
Sonepar Artikelnummer
120919875
Hersteller Artikelnummer
1092044
Hersteller Typ
M4C-EX03400A10
Hersteller Artikel Nr.:
1092044
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.365 kg
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , deTem , deTem-Variante: deTem4 Core Ex II 3GD , Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche , Ex-Zulassungen: ATEX für Gas: II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc, ATEX für Staub: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc , Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System , Systemteil: Empfänger , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Strahlanzahl: 3 , Strahlabstand: 400 mm , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Empfänger, Aufkleber „Hinweise für Ex-Schutz“, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download