SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M4C-SA0250LA10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082684
Anzahl der Strahlen - 2
Reichweite des Schutzfeldes - 17 m
Spannungsart - DC
Ausführung - Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084401770
Sonepar Artikelnummer
120918945
Hersteller Artikelnummer
1082684
Hersteller Typ
M4C-SA0250LA10
Hersteller Artikel Nr.:
1082684
Anzahl der Strahlen:
2
Reichweite des Schutzfeldes:
17 m
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
17000 mm
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Strahlabstand:
500 mm
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Breite:
31 mm
Höhe:
34 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.904 kg


