SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M4C-SA0340HA10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082688
Anzahl der Strahlen - 3
Reichweite des Schutzfeldes - 90 m
Spannungsart - DC
Ausführung - Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084399831
Sonepar Artikelnummer
120918949
Hersteller Artikelnummer
1082688
Hersteller Typ
M4C-SA0340HA10
Hersteller Artikel Nr.:
1082688
Anzahl der Strahlen:
3
Reichweite des Schutzfeldes:
90 m
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
90000 mm
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Strahlabstand:
400 mm
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Breite:
31 mm
Höhe:
34 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.271 kg


