Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M4C-SA0430HA10

SICK
kopierenkopieren
SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken ,  M4C-SA0430HA10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1082691

  • Anzahl der Strahlen - 4

  • Reichweite des Schutzfeldes - 90 m

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Sender und Empfänger in einem Gehäuse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084400483

Sonepar Artikelnummer

120918952

Hersteller Artikelnummer

1082691

Hersteller Typ

M4C-SA0430HA10

Hersteller Artikel Nr.:

1082691

Anzahl der Strahlen:

4

Reichweite des Schutzfeldes:

90 m

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Sender und Empfänger in einem Gehäuse

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

DeviceNet Safety

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Detektionsvermögen für Probekörper:

90000 mm

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Strahlabstand:

300 mm

Umgebungstemperatur:

-30 .. 70 °C

Breite:

31 mm

Höhe:

34 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.099 kg

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , deTem , deTem-Variante: deTem4 Core , Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung , Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System , Systemteil: Sender , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Reichweite: 90 m , Strahlanzahl: 4 , Strahlabstand: 300 mm , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender