Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M4C-ZA02500C10

SICK
kopierenkopieren
SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken ,  M4C-ZA02500C10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1102644

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.501 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084467028

Sonepar Artikelnummer

120924023

Hersteller Artikelnummer

1102644

Hersteller Typ

M4C-ZA02500C10

Hersteller Artikel Nr.:

1102644

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.501 kg

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , deTem , deTem-Variante: deTem4 Core A/P , Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung , Funktionsprinzip: Aktiv/Passiv-System , Systemteil: Aktiv-Einheit , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Reichweite: 8 m , Strahlanzahl: 2 , Strahlabstand: 500 mm , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Aktiv-Einheit, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download