SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M4C-ZA04300C10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1102645
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.511 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084467905
Sonepar Artikelnummer
120924024
Hersteller Artikelnummer
1102645
Hersteller Typ
M4C-ZA04300C10
Hersteller Artikel Nr.:
1102645
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.511 kg
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , deTem , deTem-Variante: deTem4 Core A/P , Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung , Funktionsprinzip: Aktiv/Passiv-System , Systemteil: Aktiv-Einheit , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Reichweite: 7 m , Strahlanzahl: 4 , Strahlabstand: 300 mm , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Aktiv-Einheit, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download


