SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , M4P-ZA04300C00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1102634
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.823 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084460432
Sonepar Artikelnummer
120924020
Hersteller Artikelnummer
1102634
Hersteller Typ
M4P-ZA04300C00
Hersteller Artikel Nr.:
1102634
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.823 kg
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , deTem , deTem-Variante: deTem4 A/P , Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung , Funktionsprinzip: Aktiv/Passiv-System , Systemteil: Aktiv-Einheit , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Reichweite: 7 m , Strahlanzahl: 4 , Strahlabstand: 300 mm , Systemanschluss: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig) , Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig) , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Aktiv-Einheit, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download


