SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG05A-2395R10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1214117
Höhe des Sensors - 2473.3 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 34 mm
Länge des Sensors - 30.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084404962
Sonepar Artikelnummer
120921317
Hersteller Artikelnummer
1214117
Hersteller Typ
MLG05A-2395R10501
Hersteller Artikel Nr.:
1214117
Höhe des Sensors:
2473.3 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
30.6 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
38.3 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.220 kg


