SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG05N-1945E10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105430
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30 °C
Reaktionszeit - 31.3 ms
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084452215
Sonepar Artikelnummer
120920608
Hersteller Artikelnummer
1105430
Hersteller Typ
MLG05N-1945E10501
Hersteller Artikel Nr.:
1105430
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
31.3 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.564 kg


