SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG05S-1045A10819

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1215219
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30 °C
Reaktionszeit - 23.3 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084342226
Sonepar Artikelnummer
120921423
Hersteller Artikelnummer
1215219
Hersteller Typ
MLG05S-1045A10819
Hersteller Artikel Nr.:
1215219
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
23.3 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.031 kg


