Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG05S-1495A10802

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter ,  MLG05S-1495A10802

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1219181

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Umgebungstemperatur - -30 °C

  • Reaktionszeit - 32.4 ms

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084403033

Sonepar Artikelnummer

120921941

Hersteller Artikelnummer

1219181

Hersteller Typ

MLG05S-1495A10802

Hersteller Artikel Nr.:

1219181

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-30 °C

Reaktionszeit:

32.4 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.099 kg

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: Prime - Standard Funktionalität , Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Analog (Strom) , Eingänge/Ausgänge: 2 x Analog + 1 x Q (IO-Link) , Strahlabstand: 5 mm , Betriebsreichweite: 8,5 m , Überwachungshöhe: 1.495 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 02