SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG05S-1645D10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106561
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30 °C
Reaktionszeit - 35.5 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084454899
Sonepar Artikelnummer
120920645
Hersteller Artikelnummer
1106561
Hersteller Typ
MLG05S-1645D10501
Hersteller Artikel Nr.:
1106561
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
35.5 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.370 kg


