SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG05S-2395A10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1215105
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30 °C
Reaktionszeit - 50.6 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084363955
Sonepar Artikelnummer
120921418
Hersteller Artikelnummer
1215105
Hersteller Typ
MLG05S-2395A10501
Hersteller Artikel Nr.:
1215105
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
50.6 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.045 kg


