SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG05W-0300N12501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1112036
Höhe des Sensors - 529.4 mm
Schutzfeldhöhe - 529.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084469053
Sonepar Artikelnummer
120924143
Hersteller Artikelnummer
1112036
Hersteller Typ
MLG05W-0300N12501
Hersteller Artikel Nr.:
1112036
Höhe des Sensors:
529.4 mm
Schutzfeldhöhe:
529.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
30.6 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
10.4 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.694 kg


