SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG05W-0900B12501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108882
Höhe des Sensors - 1429.4 mm
Schutzfeldhöhe - 1429.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084461514
Sonepar Artikelnummer
120924107
Hersteller Artikelnummer
1108882
Hersteller Typ
MLG05W-0900B12501
Hersteller Artikel Nr.:
1108882
Höhe des Sensors:
1429.4 mm
Schutzfeldhöhe:
1429.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
30.6 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
28.6 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.958 kg


