SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG10A-2390R10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1214398
Höhe des Sensors - 2473.3 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 34 mm
Länge des Sensors - 30.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084386688
Sonepar Artikelnummer
120921352
Hersteller Artikelnummer
1214398
Hersteller Typ
MLG10A-2390R10501
Hersteller Artikel Nr.:
1214398
Höhe des Sensors:
2473.3 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
30.6 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
19.8 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.114 kg


