SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG10S-0740D10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213539
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 823.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084353277
Sonepar Artikelnummer
120921222
Hersteller Artikelnummer
1213539
Hersteller Typ
MLG10S-0740D10501
Hersteller Artikel Nr.:
1213539
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
823.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ausblendung möglich:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
30.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Override möglich:
Nein
Reaktionszeit:
9.7 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
Ja
Taktsteuerung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.463 kg


