SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG20A-2380R10801

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106477
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30 °C
Reaktionszeit - 10.6 ms
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084454875
Sonepar Artikelnummer
120920644
Hersteller Artikelnummer
1106477
Hersteller Typ
MLG20A-2380R10801
Hersteller Artikel Nr.:
1106477
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
10.6 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.350 kg


