SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG20N-0880P10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105798
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30 °C
Reaktionszeit - 4.8 ms
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084454844
Sonepar Artikelnummer
120920620
Hersteller Artikelnummer
1105798
Hersteller Typ
MLG20N-0880P10501
Hersteller Artikel Nr.:
1105798
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
4.8 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.157 kg


